曜日別特売

事務服 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服

事務服 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

さりげないラメ感が華やかさを添える、上品な印象のレディースオーバーブラウスです。
肌なじみの良い柔らかなツイード素材を使用し、ザラつき感がなく快適な着心地です。
脇下の裏面には消臭テープを施し、長時間の着用でも清潔感をキープします。
事務服としてはもちろん、受付や接客業務にもおすすめの一枚です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・脇下消臭テープ・右腰チェンジポケット・左腰ダブルポケット・ホームクリーニングネイビー規格女性用シリーズAIRY TWEED/ エアリーツイード混率(%)【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100%機能素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68456267GOBL-2406-K2587362452.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456276GOBL-2406-K27903724.554
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456285GOBL-2406-K2993382555
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456301GOBL-2406-K211963925.556
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456310GOBL-2406-K21399402656
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456319GOBL-2406-K215104412656.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456328GOBL-2406-K21710841.52657
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68456337GOBL-2406-K219112422656.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする