曜日別特売

ストレートパンツ レディース オフィス 事務服

ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒には金茶、紺にはラベンダーをあしらった繊細な陰影が美しいストライプ柄を採用した、上品で洗練されたストレートパンツです。
抗菌・防臭機能付きで、清潔感を保ち、おもてなしや接客シーンに最適。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性を備えているため、年間を通して快適な着心地を実現します。
しゃがんでもウエストがずり落ちにくい、ジャストウエスト設計。
通気性に優れたメッシュ裏地は、伸縮性と耐久性を兼ね備えています。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
環境に配慮した再生ポリエステルを使用し、グリーン購入法にも適合したサステナブルな事務服です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様5~7cm伸びるらくらくウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・両後ポケット・股下フリー・ホームクリーニング規格女性用シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%股下(cm)84機能素材:抗菌・防臭内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68456346GPAL-2456-B6ブラック56488
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456355GPAL-2456-B6ブラック76791
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456371GPAL-2456-B6ブラック97094
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456380GPAL-2456-B6ブラック117397
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456389GPAL-2456-B6ブラック1376100
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456398GPAL-2456-B6ブラック1579103
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456407GPAL-2456-B6ブラック1783107
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456416GPAL-2456-B6ブラック1987111
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456425GPAL-2456-K6ネイビー56488
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456441GPAL-2456-K6ネイビー76791
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456450GPAL-2456-K6ネイビー97094
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456459GPAL-2456-K6ネイビー117397
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456468GPAL-2456-K6ネイビー1376100
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456477GPAL-2456-K6ネイビー1579103
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456486GPAL-2456-K6ネイビー1783107
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
68456495GPAL-2456-K6ネイビー1987111
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする