曜日別特売

タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒には金茶、紺にはラベンダーをあしらった繊細な陰影が美しいストライプ柄を採用した、上品で洗練されたタイトスカートです。
抗菌・防臭機能付きで、清潔感を保ち、おもてなしや接客シーンに最適。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性を備えているため、年間を通して快適な着心地を実現します。
しゃがんでもウエストがずり落ちにくい、ジャストウエスト設計。
前ウエスト部分は座った時にお腹に食い込みにくいゴム入り仕様。
通気性に優れたメッシュ裏地は、伸縮性と耐久性を兼ね備えています。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
環境に配慮した再生ポリエステルを使用し、グリーン購入法にも適合したサステナブルな事務服です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様5~7cm伸びるらくらくウエスト・両脇ポケット・ジャストウエスト・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%機能素材:抗菌・防臭内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68456870GSKL-2454-B6ブラック5588854
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456879GSKL-2454-B6ブラック7619155.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456888GSKL-2454-B6ブラック9649456
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456897GSKL-2454-B6ブラック11679756.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456906GSKL-2454-B6ブラック137010057
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456915GSKL-2454-B6ブラック157310357
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456931GSKL-2454-B6ブラック177710757
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456940GSKL-2454-B6ブラック198111157.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456949GSKL-2454-B6ブラック218511557.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456958GSKL-2454-B6ブラック238911957.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456967GSKL-2454-K6ネイビー5588854
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456976GSKL-2454-K6ネイビー7619155.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68456985GSKL-2454-K6ネイビー9649456
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68457001GSKL-2454-K6ネイビー11679756.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68457010GSKL-2454-K6ネイビー137010057
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68457019GSKL-2454-K6ネイビー157310357
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68457028GSKL-2454-K6ネイビー177710757
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68457037GSKL-2454-K6ネイビー198111157.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68457046GSKL-2454-K6ネイビー218511557.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
68457055GSKL-2454-K6ネイビー238911957.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする