曜日別特売

Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した、繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用したAラインスカートです。
ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴です。
布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめ。
ウエストは最大10cm伸びる「すごラク設計」で、長時間の着用も快適。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務 向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5% 【裏地】ポリエステル64% 複合繊維(ポリエステル)36%機能素材:防シワ・ストレッチ内容量1着
全20種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457071GSKL-2562-B6ブラック55892.556
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457080GSKL-2562-B6ブラック76195.557
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457089GSKL-2562-B6ブラック96498.558
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457098GSKL-2562-B6ブラック1167101.558
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457107GSKL-2562-B6ブラック1370104.559
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457116GSKL-2562-B6ブラック1573107.559
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457125GSKL-2562-B6ブラック1777111.560
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457141GSKL-2562-B6ブラック198111660
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457150GSKL-2562-B6ブラック2185119.560
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457159GSKL-2562-B6ブラック2389123.560
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457168GSKL-2562-K6ネイビー55892.556
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457177GSKL-2562-K6ネイビー76195.557
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457186GSKL-2562-K6ネイビー96498.558
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457195GSKL-2562-K6ネイビー1167101.558
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457211GSKL-2562-K6ネイビー1370104.559
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457220GSKL-2562-K6ネイビー1573107.559
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457229GSKL-2562-K6ネイビー1777111.560
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457238GSKL-2562-K6ネイビー1981115.560
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457247GSKL-2562-K6ネイビー2185119.560
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
68457256GSKL-2562-K6ネイビー2389123.560
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする