曜日別特売

テーラードジャケット レディース 事務服

テーラードジャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーラードジャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーラードジャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーラードジャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーラードジャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーラードジャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーラードジャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーラードジャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した、繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用したテーラードジャケットです。
ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴です。
布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめです。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務 向け仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー)・両腰ポケット・左胸内ポケット・右腰内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング規格女性用シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5% 【裏地】ポリエステル100%機能素材:防シワ・ストレッチ内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68456030GJAL-2560-B6ブラック5883757.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456039GJAL-2560-B6ブラック7913858
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456048GJAL-2560-B6ブラック9943958.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456057GJAL-2560-B6ブラック11974059
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456066GJAL-2560-B6ブラック131004159.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456075GJAL-2560-B6ブラック151054259.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456091GJAL-2560-B6ブラック1710942.559.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456100GJAL-2560-B6ブラック191134359.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456109GJAL-2560-K6ネイビー5883757.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456118GJAL-2560-K6ネイビー7913858
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456127GJAL-2560-K6ネイビー9943958.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456136GJAL-2560-K6ネイビー11974059
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456145GJAL-2560-K6ネイビー131004159.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456161GJAL-2560-K6ネイビー151054259.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456170GJAL-2560-K6ネイビー1710942.559.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
68456179GJAL-2560-K6ネイビー191134359.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする