事務服 ベスト レディース オフィス 制服

事務服 ベスト レディース オフィス 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

さりげないラメ感が華やかさを添える、上品な印象のレディースベストです。
肌なじみの良い柔らかなツイード素材を使用し、ザラつき感がなく快適な着心地です。
背抜き仕立ての裏地は、サラッとした肌ざわりで通気性にも優れています。
事務服としてはもちろん、受付や接客業務など、きちんと感が求められる場面にもおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・左腰ダブルポケット・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・ホームクリーニングネイビー規格女性用シリーズAIRY TWEED/ エアリーツイード混率(%)【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%機能素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457466GVEL-2407-K25823150.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68457475GVEL-2407-K27853252
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68457491GVEL-2407-K29883353
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68457500GVEL-2407-K211913454
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68457509GVEL-2407-K213943554
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68457518GVEL-2407-K215993654.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68457527GVEL-2407-K21710336.554.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
68457536GVEL-2407-K2191073754.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする