アール
シリコン水切り ライトブルー
くるっと巻けてコンパクトになるシリコン素材の水切り。洗った野菜の一時置きや、料理の作業スペースに。食後の食器や布巾の乾燥に。全面シリコンコーティングでお手入れラクラク!
用途
水切り
材質
本体:シリコーンゴム、スチール
色
ライトブルー
サイズ(cm)
幅52×奥行24×高さ0.7
内容量
1個
注意
※耐熱温度:210℃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68454867
SM-653
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください