武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
マツダ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68480575
MMX60184
0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480591
MMX60185
5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480600
MMX60187
0BM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480609
MMX60188
0DM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480618
MMX60189
0RA
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480627
MMX60190
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480636
MMX60191
11V
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480645
MMX60192
14Z
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480661
MMX60193
15A
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480670
MMX60194
15S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480679
MMX60195
17Y
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480688
MMX60196
18M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480697
MMX60197
10000000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480706
MMX60198
1F
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480715
MMX60199
2B
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480731
MMX60200
39L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480740
MMX60201
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480749
MMX60202
42
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480758
MMX60203
42X
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480767
MMX60204
43H
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480776
MMX60205
43X
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480785
MMX60206
44H
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480801
MMX60207
45J
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480810
MMX60208
45J
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480819
MMX60209
45L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480828
MMX60210
45S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480837
MMX60211
45T
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480846
MMX60212
46B
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480855
MMX60213
46C
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480871
MMX60214
46G
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480880
MMX60215
46G
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480889
MMX60216
46J
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480898
MMX60217
46V
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480907
MMX60218
46V
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480916
MMX60219
47C
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480925
MMX60220
47D
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480941
MMX60221
47J
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480950
MMX60222
47M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480959
MMX60223
47P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480968
MMX60224
47R
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480977
MMX60225
47S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480986
MMX60226
48B
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68480995
MMX60227
48C
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481011
MMX60228
48F
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481020
MMX60230
48T
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481029
MMX60231
49J
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481038
MMX60232
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481047
MMX60233
50L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481056
MMX60234
50M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481065
MMX60235
50P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ