武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
いすゞ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68483610
MMX60491
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483619
MMX60492
2193P1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483628
MMX60493
259
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483637
MMX60494
512P1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483646
MMX60495
567
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483655
MMX60496
569
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483671
MMX60497
573
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483680
MMX60498
574
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483689
MMX60499
81A
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483698
MMX60500
824
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483707
MMX60501
851
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483716
MMX60502
N708P901
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483725
MMX60503
NH538
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください