武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ダイハツ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68483181
MMX60448
023S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483190
MMX60449
89
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483199
MMX60450
89
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483208
MMX60451
11BK01
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483217
MMX60452
1H1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483226
MMX60453
1L5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483235
MMX60454
3T7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483251
MMX60455
3T7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483260
MMX60456
3U5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483269
MMX60457
3U5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483278
MMX60458
3U9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483287
MMX60459
3U9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483296
MMX60460
4×1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483305
MMX60461
4×7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483321
MMX60462
8B5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483330
MMX60463
8W7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483339
MMX60464
B84
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483348
MMX60465
B86
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483357
MMX60466
B87
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483366
MMX60467
G61
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483375
MMX60468
G62
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483391
MMX60469
G63
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483400
MMX60470
P19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483409
MMX60471
PZN
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483418
MMX60472
PZV
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483427
MMX60473
R07
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483436
MMX60474
R65
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483445
MMX60475
R73
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483461
MMX60476
R74
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483470
MMX60477
R75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483479
MMX60478
R75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483488
MMX60479
R78
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483497
MMX60480
S04
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483506
MMX60481
S44
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483515
MMX60482
T03
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483531
MMX60483
T07
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483540
MMX60484
T33
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483549
MMX60485
T34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483558
MMX60486
W25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483567
MMX60487
W25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483576
MMX60488
X15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483585
MMX60489
Y15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68483601
MMX60490
ZHZ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください