曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産

補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68473749MMX5949634
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473758MMX59497116
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473767MMX59498206
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473776MMX59499219
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473785MMX59500225
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473801MMX59501228
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473810MMX59502326
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473819MMX59503364
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473828MMX59504447
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473837MMX59505449
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473846MMX59506468
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473855MMX59507501
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473871MMX59508595
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473880MMX59509649
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473889MMX59510712
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473898MMX59511815
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473907MMX59512817
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473916MMX59513916
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473925MMX59515C22
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473941MMX59516CBA
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473950MMX59517CBC
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473959MMX59518CBE
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473968MMX59519CBF
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473977MMX59520D28
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473986MMX59521D29
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473995MMX59522D32
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474011MMX59523DAM
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474020MMX59524DAR
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474029MMX59525EBL
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474038MMX59526EBT
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474047MMX59527EBU
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474056MMX59528ECB
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474065MMX59529ECB
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474081MMX59530ECD
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474090MMX59531F28
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474099MMX59532F29
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474108MMX59533FAE
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474117MMX59534FAR
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474126MMX59535FM0
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474135MMX59536GAS
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474151MMX59537GAT
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474160MMX59538HAK
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474169MMX59539HAN
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474178MMX59540JAM
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474187MMX59541JAP
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474196MMX59542KBR
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474205MMX59543KBV
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474221MMX59544KBW
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474230MMX59545KBY
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474239MMX59546KCE
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする