武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
レクサス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68471798
MMX59299
94
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471807
MMX59300
94
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472261
MMX59345
1K2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472297
MMX59349
1K7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472315
MMX59351
1L1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472331
MMX59352
1L2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472376
MMX59357
1L8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472559
MMX59375
3T5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472568
MMX59376
3T5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472577
MMX59377
3U3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472760
MMX59397
4×8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472769
MMX59398
4Y1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472778
MMX59399
4Y1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472805
MMX59402
4Y5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472875
MMX59409
4Z1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68472979
MMX59419
6×0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473006
MMX59422
6×4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473101
MMX59431
8Y6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68473128
MMX59434
8Z2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください