武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ホンダ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474835
MMX59607
445
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474851
MMX59608
709
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474860
MMX59609
771
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474869
MMX59610
871
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474878
MMX59611
B22M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474887
MMX59612
B30M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474896
MMX59613
B38
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474905
MMX59614
B41
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474921
MMX59615
B529P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474930
MMX59616
B607M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474939
MMX59617
B619M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474948
MMX59618
B61P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474957
MMX59619
B625M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474966
MMX59620
B625M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474975
MMX59621
B626M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68474991
MMX59622
B629P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475000
MMX59623
B630P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475009
MMX59624
B634P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475018
MMX59625
B637P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475027
MMX59626
B640M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475036
MMX59627
B645P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475045
MMX59628
BG14M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475061
MMX59629
BG52M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475070
MMX59630
BG60P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475079
MMX59631
BG68P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475088
MMX59632
G550M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475097
MMX59633
G553P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475106
MMX59634
G555P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475115
MMX59635
G77M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475131
MMX59636
GY31
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475140
MMX59637
GY33M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475149
MMX59638
GY34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475158
MMX59639
GY35P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475167
MMX59640
KQ2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475176
MMX59641
LUQ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475185
MMX59642
NH502M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475201
MMX59643
NH520M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475210
MMX59644
NH535M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475219
MMX59645
NH556
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475228
MMX59646
NH581M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475237
MMX59647
NH587M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475246
MMX59648
NH720M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475255
MMX59649
NH730
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475271
MMX59650
NH754M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475280
MMX59651
NH789M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475289
MMX59652
NH829M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475298
MMX59653
NH854
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475307
MMX59654
NH877P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475316
MMX59655
NH893P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475325
MMX59656
NH902P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ