武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ダイハツ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68471186
MMX61660
023S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471195
MMX61661
89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471211
MMX61662
89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471220
MMX61663
11BK01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471229
MMX61664
1H1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471238
MMX61665
1L5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471247
MMX61666
3T7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471256
MMX61667
3T7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471265
MMX61668
3U5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471281
MMX61669
3U5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471290
MMX61670
3U9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471299
MMX61671
3U9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471308
MMX61672
4×1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471317
MMX61673
4×7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471326
MMX61674
8B5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471335
MMX61675
8W7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471351
MMX61676
B83
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471360
MMX61677
B84
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471369
MMX61678
B86
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471378
MMX61679
B87
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471387
MMX61680
G61
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471396
MMX61681
G62
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471405
MMX61682
G63
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471421
MMX61683
P19
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471430
MMX61684
PZN
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471439
MMX61685
PZV
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471448
MMX61686
R07
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471457
MMX61687
R65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471466
MMX61688
R73
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471475
MMX61689
R74
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471491
MMX61690
R75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471500
MMX61691
R75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471509
MMX61692
R78
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471518
MMX61693
S04
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471527
MMX61694
S44
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471536
MMX61695
T03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471545
MMX61696
T07
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471561
MMX61697
T33
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471570
MMX61698
T34
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471579
MMX61699
W25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471588
MMX61700
W25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471597
MMX61701
X15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471606
MMX61702
Y15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471615
MMX61703
ZHZ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください