武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
スバル
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68469671
MMX61507
56
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469680
MMX61508
89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469689
MMX61509
89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469698
MMX61510
1L5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469707
MMX61511
202
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469716
MMX61512
267
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469725
MMX61513
267
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469741
MMX61515
38F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469750
MMX61516
3U5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469759
MMX61517
3U5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469768
MMX61518
555
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469777
MMX61519
86
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469786
MMX61520
8S6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469795
MMX61521
8Y9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469811
MMX61522
96
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469820
MMX61523
B80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469829
MMX61524
B83
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469838
MMX61525
B86
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469847
MMX61526
B87
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469856
MMX61527
DCK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469865
MMX61528
G58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469881
MMX61529
G59
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469890
MMX61530
G63
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469899
MMX61531
K4X
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469908
MMX61532
M1Y
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469917
MMX61533
M6Y
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469926
MMX61534
P19
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469935
MMX61535
P8Y
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469951
MMX61536
P9Y
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469960
MMX61537
PAF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469969
MMX61538
PAK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469978
MMX61539
R74
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469987
MMX61540
S42
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469996
MMX61541
S44
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470005
MMX61542
SAM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470021
MMX61543
SAZ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470030
MMX61544
SBC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470039
MMX61545
SCA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470048
MMX61546
T29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470057
MMX61547
T32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470066
MMX61548
T33
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470075
MMX61549
T34
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470091
MMX61550
TAP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470100
MMX61551
UAT
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470109
MMX61552
UCD
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470118
MMX61553
UCG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470127
MMX61554
W25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470136
MMX61555
W25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470145
MMX61556
WCH
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470161
MMX61557
WCJ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ