武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
いすゞ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68471631
MMX61704
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471640
MMX61705
2193P1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471649
MMX61706
259
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471658
MMX61707
512P1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471667
MMX61708
567
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471676
MMX61709
569
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471685
MMX61710
573
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471701
MMX61711
574
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471710
MMX61712
81A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471719
MMX61713
824
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471728
MMX61714
851
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471737
MMX61715
N708P901
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68471746
MMX61716
NH538
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください