武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
スズキ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68470276
MMX61569
61
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470285
MMX61570
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470301
MMX61571
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470310
MMX61572
09S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470319
MMX61573
0DM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470328
MMX61574
19S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470337
MMX61575
1K0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470346
MMX61576
218
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470355
MMX61577
220
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470371
MMX61578
36H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470380
MMX61579
4×1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470389
MMX61580
NBB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470398
MMX61581
RBR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470407
MMX61582
WAB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470416
MMX61583
WAC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470425
MMX61584
WAF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470441
MMX61585
WAG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470450
MMX61586
WAK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470459
MMX61587
WAL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470468
MMX61588
WB1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470477
MMX61589
WB1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470486
MMX61590
WB2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470495
MMX61591
WB3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470511
MMX61592
WB6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470520
MMX61593
WB7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470529
MMX61594
WBA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470538
MMX61595
WBB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470547
MMX61596
WBC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470556
MMX61597
WBE
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470565
MMX61598
WBG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470581
MMX61599
WBH
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470590
MMX61600
WBP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470599
MMX61601
WBR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470608
MMX61602
WBT
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470617
MMX61603
WBW
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470626
MMX61604
WCC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470635
MMX61605
X2S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470651
MMX61606
XBA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470660
MMX61607
XBC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470669
MMX61608
XBP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470678
MMX61609
XJH
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470687
MMX61610
XJP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470696
MMX61611
XLB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470705
MMX61612
XSF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470721
MMX61613
XUZ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470730
MMX61614
XVD
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470739
MMX61615
XVG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470748
MMX61616
XWH
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470757
MMX61617
XWT
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470766
MMX61618
XWW
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ