武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
マツダ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68468569
MMX61394
0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468578
MMX61395
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468587
MMX61397
0BM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468596
MMX61398
0DM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468605
MMX61399
0RA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468621
MMX61400
11
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468630
MMX61401
11V
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468639
MMX61402
14Z
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468648
MMX61403
15A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468657
MMX61404
15S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468666
MMX61405
17Y
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468675
MMX61406
18M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468691
MMX61407
10000000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468700
MMX61408
1F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468709
MMX61409
2B
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468718
MMX61410
39L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468727
MMX61411
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468736
MMX61412
42
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468745
MMX61413
42X
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468761
MMX61414
43H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468770
MMX61415
43X
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468779
MMX61416
44H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468788
MMX61417
45J
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468797
MMX61418
45J
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468806
MMX61419
45L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468815
MMX61420
45S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468831
MMX61421
45T
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468840
MMX61422
46B
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468849
MMX61423
46C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468858
MMX61424
46G
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468867
MMX61425
46G
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468876
MMX61426
46J
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468885
MMX61427
46V
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468901
MMX61428
46V
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468910
MMX61429
47C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468919
MMX61430
47D
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468928
MMX61431
47J
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468937
MMX61432
47M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468946
MMX61433
47P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468955
MMX61434
47R
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468971
MMX61435
47S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468980
MMX61436
48B
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468989
MMX61437
48C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68468998
MMX61438
48F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469007
MMX61440
48T
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469016
MMX61441
49J
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469025
MMX61442
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469041
MMX61443
50L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469050
MMX61444
50M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68469059
MMX61445
50P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ