武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
レクサス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68459950
MMX60508
94
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68459959
MMX60509
94
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460406
MMX60554
1K2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460449
MMX60558
1K7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460467
MMX60560
1L1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460476
MMX60561
1L2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460528
MMX60566
1L8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460686
MMX60584
3T5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460695
MMX60585
3T5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460711
MMX60586
3U3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460878
MMX60604
4×8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460887
MMX60605
4Y1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460896
MMX60606
4Y1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460930
MMX60609
4Y5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461000
MMX60616
4Z1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461088
MMX60626
6×0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461115
MMX60629
6×4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461210
MMX60639
8Y6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461237
MMX60642
8Z2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください