BIGMAN(ビッグマン)
BXベルト 48mm
YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。
用途
荷物の緊締・固定・結束作業などに。
材質
バックル:アルミ合金/ベルト:ナイロン
色
紫ドット
質量(g)
200
タイプ
レギュラー
ベルト幅(mm)
48
調整範囲(mm)
ベルト:600~1000
サイズ(mm)
100×48×15
内容量
1本
注意
※墜落制止器具には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68459776
ATS-145
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください