アール
置くだけカンタン解凍プレート
置くだけカンタンに解凍。解凍がスピーディー!肉や魚の解凍だけでなくお弁当の粗熱取りにも。PFOAフリー。軽量なアルミ製で取り扱いがラク。
用途
解凍プレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68454691
KP-001
本体:アルミニウム合金、フッ素、シリコン塗装
180
幅23×奥行16.4 厚さ0.2
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
68454700
KP-002
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
300
幅29.5×奥行20.5 厚さ0.2
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください