防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット

防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット - オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット - オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット - オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット - オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット - オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット - オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット - オーム電機防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット - オーム電機

衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。
窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。
ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。
警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。
両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。
本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。
2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。

付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃+開放検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485859OSE-AWOS2W25ホワイト
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
68485868OSE-AWOS2K25ブラック
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする