曜日別特売

アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付

アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 - オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 - オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 - オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 - オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 - オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 - オーム電機

ミストと灯りで癒しの空間
超音波式
じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化
お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定
LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し
お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。

仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式水タンク容量(mL)100内容量1台
取扱説明書:(1.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488860KIS-K100A-W
1,780
1,779
1,957(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする