コクヨ
まとめ買いセット(40個入り) 目玉クリップ中サイズ口幅52mm
お得なまとめ買い!40個入りの目玉クリップ大容量セット。
用途
抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理できる。
材質
スチール
色
シルバー
サイズ
中
口幅(mm)
51
綴じ枚数
約140枚
内容量
1セット(40個)
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486857
クリ-14X40SET
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください