曜日別特売

まとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き)

まとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き) - コクヨまとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き) - コクヨまとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き) - コクヨまとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き) - コクヨまとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き) - コクヨまとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き) - コクヨ

お得なまとめ買い!10個入りの吊り下げ名札用リール大容量セット。

用途伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。最長約60cm伸縮可能ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き材質本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール質量(g)10ひも長(cm)60(リールひも)内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486866ナフ-R1X10
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする