曜日別特売

まとめ買いセット(50個入り) 目玉クリップ小サイズ口幅39mm

まとめ買いセット(50個入り) 目玉クリップ小サイズ口幅39mm - コクヨ

お得なまとめ買い!40個入りの目玉クリップ大容量セット。

用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理できる。材質スチールシルバーサイズ口幅(mm)39綴じ枚数約110枚内容量1セット(50個)
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486875クリ-15X50SET
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする