サンライズ
スカルプブラシ スカルプ ミニ ブラシ 頭皮ケア
ブラッシングだけで簡単頭皮ケア
乾いた髪にも濡れた髪にも対応
滑りにくく持ちやすいハンドル形状
しなやかにしなるピンが手洗いでは届かない場所までしっかり洗ってマッサージ
ダメージを受けた髪と頭皮を効果的にケア
用途
ヘッドスパブラシ マッサージブラシ シャンプーブラシ ヘアブラシ 頭皮ブラシ 頭皮マッサージ スカルプケア ヘアケア ブラッシング くし 櫛 お風呂
材質
ABS、ナイロン
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×32×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68488659
TW-SR104
ピンクゴールド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
68488668
TW-SR105
シルバー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください