曜日別特売

伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei

伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei - セーラー万年筆伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei - セーラー万年筆伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei - セーラー万年筆伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei - セーラー万年筆伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei - セーラー万年筆伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei - セーラー万年筆伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei - セーラー万年筆伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 惺 sei - セーラー万年筆

会津若松で三代つづく漆工房「漆工よしだ」による特別な技法「筋状成形(すじじょうせいけい)」を施した「畷」シリーズ
黒銀箔は、一般的なシルバー製品にも見られる銀と硫黄成分が反応する「硫化」によって硫化銀へと変化し、黒に近い色調になります。1 枚の箔でも部位によって黒さにムラがあり、箔自体に自然なまだら模様が生まれます。
素材は純度99.99% の銀箔を使用しています。

仕様惺-sei つやあり付属品専用パッケージ、クリーニングクロス1枚、添付用カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書 1 部、製品説明書 1 部、万年筆品質保証書 1 部、1 本袋材質(胴)エボナイト/漆、黒銀箔、(蓋)エボナイト/筋状成形、漆、黒銀箔、(金属部品)ゴールドIP仕上げ本体寸法(mm)Φ18.7×151.6本体質量(g)31.4ペン先中字(M)材質(ペン先)21金/大型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486026101992420
190,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする