曜日別特売

TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ

TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ - セーラー万年筆TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ - セーラー万年筆TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ - セーラー万年筆TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ - セーラー万年筆TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ - セーラー万年筆TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ - セーラー万年筆TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ - セーラー万年筆TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ - セーラー万年筆

”万年筆側で書き癖を吸収・解決” 誰でも使える万年筆「TUZU」
真空蒸着と塗装によるマットで上品な光沢感「Forge」
「Forge」だけの新要素×2 ボディへの表面加工「真空蒸着」と、万年筆グリップ「金属粉末配合樹脂」
ペン先の向きを微調整「ペン先回転機能」
標準位置から±10度ピッチでペン先を回転させ、自分が書きやすい位置にグリップを調整できます
「インク吸入がしやすい新ペン芯」「インクの乾燥を抑えるスライド式シール機構」「なめらかな書き味の新ペン先」
初心者の方にも使いやすい機構が盛りだくさん、万年筆デビューを後押しします

材質(大先)ABS樹脂、(蓋・胴)再生PC樹脂、真空蒸着、塗装、(金属部分)ブラックIP仕上げ本体寸法(mm)Φ17.5×135(クリップ部含む)本体質量(g)22.5材質(グリップ)PA+フェライト、塗装材質(クリップ)再生PC樹脂材質(ペン先)ステンレス内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485911100741220ガンメタル細字
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68485920100741420ガンメタル中字
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68485929100741620ガンメタル太字
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68485938100741240メタルブルー細字
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68485947100741440メタルブルー中字
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68485956100741640メタルブルー太字
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68485965100741279ゴールド細字
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68485990100741679ゴールド太字
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
68485981100741479ゴールド中字
9,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする