洗濯機用バルブ

洗濯機用バルブ - オンダ製作所洗濯機用バルブ - オンダ製作所

・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。
・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。
・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。
・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。

材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2内容量1個
注意
※・本品は室内向けです。
※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486349AF1-13MS
6,760
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68486358AFK1-13MS
6,760
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする