FCJ 3/4×16.8テーパおねじ

FCJ 3/4×16.8テーパおねじ - オンダ製作所FCJ 3/4×16.8テーパおねじ - オンダ製作所FCJ 3/4×16.8テーパおねじ - オンダ製作所

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。
専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。
・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。
・フレキ管の供回りはありません。
・テーパおねじ(Rねじ)

材質黄銅寸法L(mm)38.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズR3/4内容量1個
注意
※・埋設には使用できません。
※・ガス、エアー、灯油等の油類には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486130FCJ1-2016.8M-S
1,180
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする