曜日別特売

アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター

アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター - オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター - オンダ製作所

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・テーパめねじ(Rc)
・床立上げ用の継手です。
・日本水道協会認証登録品 G-652

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2内容量1個
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486498CMJ8-1313C-S
3,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする