オンダ製作所
アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・平行めねじ(G)
・ノンアスベストパッキン付
・日本水道協会認証登録品 G-652
材質
青銅、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
13
内容量
1個
注意
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486446
CMJ18-1313C-S
50.5
26
G1/2
¥
3,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68486455
CMJ18-2013C-S
51
30
G3/4
¥
3,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材