曜日別特売

アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式

アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 - オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 - オンダ製作所

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・平行めねじ(Rp)
・壁取出し用の継手です。
・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。
・本体と座は取外し可能です。
・日本水道協会認証登録品 G-652

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2内容量1個
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486489CMJ65-1313C-S
5,590
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする