オンダ製作所
アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・平行めねじ(Rp)
・壁取出し用の継手です。
・日本水道協会認証登録品 G-653
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
13
ねじサイズ
Rp1/2
内容量
1個
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486516
CML5-1313-S
¥
3,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材