オンダ製作所
アルミ三層管用継手 カポリメタル
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・配管の延長に使用します。
・日本水道協会認証登録品 G-652
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
59
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
13
内容量
1個
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486480
CMJ3-13C-S
¥
3,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材