オンダ製作所
アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・テーパおねじ(R)
・日本水道協会認証登録品 E-587
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
13
ねじサイズ
R1/2
内容量
1個
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486428
CMB1-1313E-S
¥
5,590
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材