曜日別特売

RG皮スキ(ハンマー付)

RG皮スキ(ハンマー付) - インダストリーコーワ

貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。

用途塗料剥がし、さび削り、など材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー刃幅(mm)45全長(mm)205刃長(mm)90刃厚(mm)1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6848816914622451.5205
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする