ファイルワゴン 2段 キャスター付き

ファイルワゴン 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ファイルワゴン 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ファイルワゴン 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ファイルワゴン 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ファイルワゴン 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ファイルワゴン 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ファイルワゴン 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ファイルワゴン 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

シンプルで合わせやすいデザインのファイルワゴン
取り出しやすく背表紙が見やすい斜め棚採用
A4ファイル対応
お好みの位置にセットできる仕切りバー2本付き
キャスター付きで移動もラクラク(ストッパー付き2個、ストッパーなし2個)
付属の六角レンチとスパナで簡単組立

用途書類やファイルの収納などに。A4ファイル対応 ファイルラックワゴン ファイルラック サイドラック オフィス 事務所 会社 リビング 本棚材質本体:スチール、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(1.34MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487688MFRW-W2(EWH/MWH)8ホワイト上棚なし棚板15、全体3051×39×72
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68487697MFRW-W2(AIV/SWH)8Aアイボリー上棚なし棚板15、全体3051×39×72
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68487706MFRW-W2(ABR/SBK)8Aブラウン上棚なし棚板15、全体3051×39×72
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68487715MFRW-W2(BK3/MBK)8ブラック上棚なし棚板15、全体3051×39×72
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68487731MFRW-W2T(EWH/MWH)10ホワイト上棚あり棚板15、上棚15、全体4551×39×90
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68487740MFRW-W2T(AIV/SWH)10Aアイボリー上棚あり棚板15、上棚15、全体4551×39×90
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68487749MFRW-W2T(ABR/SBK)10Aブラウン上棚あり棚板15、上棚15、全体4551×39×90
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
68487758MFRW-W2T(BK3/MBK)10ブラック上棚あり棚板15、上棚15、全体4551×39×90
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする