安永エアーポンプ
浄化槽ブロア
業界トップレベルの低騒音・低消費電力の特長に加え、カバー材質樹脂化により更なる軽量化を実現。アース工事不要。
用途
浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相 AC100
吐出口径(mm)
Φ18(VP13)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
騒音値(dB)
圧力(kPa)
入力(W)
定格風量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486245
AH-30P
3.9
35(-1m)
常用:12
22
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
68486261
AH-40P
4.1
35(-2m)
常用:12
27
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
68486270
AH-60P
5.8
37(-3m)
常用:14.7
35
60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください