今村紙工
透けない窓付き封筒 角20 テープ付 100枚
内側が地紋入りのため中身が見えにくい角20サイズのテープ付きの窓付き封筒です。
用途
角20(A4用紙が折らずに入る)の定形外郵便サイズです。
寸法(mm)
229×324
色
クラフト
入数(枚)
100
窓寸法(縦×横)(mm)
50×95
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼り
テープ
テープ付
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68488851
MD-WOA4C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください