板目表紙 ホワイト色

板目表紙 ホワイト色 - 今村紙工

表、裏とも白色。
厚みがあり丈夫な紙質です。
国産原紙。
グリーン購入法適合商品

用途書類綴じ用、POPや工作用紙としてもホワイトサイズB5入数(枚)100規格B5判寸法(幅W×高さH)(mm)187×262エコマーク認定認定紙厚(mm)0.7坪量(g/m2)500古紙配合率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112060内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488808IT-04
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする