メッシュトートバッグ A4 1枚

メッシュトートバッグ A4 1枚 - 今村紙工

ポケットがたくさん付いているので使い勝手〇!中身が見える素材のためセキュリティ対策にも〇!バッグの内外に小物類が入れられるポケットが複数付います。※口部真中にボタン付き、中身の飛び出しを防止。※軽くて通気性のあるメッシュ素材を使用しております。

用途職場でのマイバッグにもオススメです。仕様底板付き材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレンサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)350×285耐荷重(kg)静荷重:8マチ(mm)100特性内側2ポケット付き・開口部マグネットボタン付きひもタイプ平紐40mm幅内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488826MB-A4
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする