曜日別特売

肩掛け式LEDライト

肩掛け式LEDライト - ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライト - ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライト - ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライト - ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライト - ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライト - ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライト - ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライト - ヒロ・コーポレーション

明るさ2段階切替
1回の充電で約2時間連続使用(HIGH使用時)
手をふさがずに作業ができる2WAY仕様
肩に掛けて作業
ライト部は取り外し可能!マグネット付き

用途レジャー、アウトドアに付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 ※ACアダプター別売り材質ABS、シリコン、ナイロン、マグネット使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約590×約40×約52光源COB、LED(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2400(3.7V)光束(Lm)(HIGH)最大900・(LOW)最大400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1500×約40×約52(120cm~150cm長さ調節可能)連続点灯時間(時間)【満充電時】(HIGH)約2 ・(LOW)約6.5内容量1ケース(12個)
注意
※製品の本来の使用目的以外に使用しないでください。
※本製品は防塵LEDライトではありません。トンネル工事などの専門的な作業には使用しないでください。粉塵が舞うような作業環境で長時間使用すると粉塵が本体に付着し不具合が生じる可能性があります。
※LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。
※ペースメーカーをご使用されている方は使用しないでください。
※お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
※幼児や操作方法の分からない人の手が届かない所に保管してください。
※詳しい使用方法及び注意事項は、必ず同封の取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486970HED-5833
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする