充電式ソーラー懐中電灯

充電式ソーラー懐中電灯 - ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯 - ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯 - ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯 - ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯 - ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯 - ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯 - ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯 - ヒロ・コーポレーション

災害時に活躍間違いなし!
災害発生時、停電時に大活躍!
1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!
3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン

用途災害発生時、停電時に材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)257バッテリーリチウムイオン電池点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面)充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5内容量1ケース(6個)
注意
※品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害についてはメーカーはその責任を負わないものとします。予めご了承ください。
※本来の用途以外では使用をしないでください。
※使用中、本体が異常に熱くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
※濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
※USBケーブルを抜く際は、コードではなく、必ずプラグをもって抜いてください。
※ご使用にならない時は、必ずライトを消してください。
※乱暴に扱ったり、落下などの衝撃を本体に加えないでください。
※点灯中のライトを直視しないでください。
※12歳未満の子供が使用する場合は、大人の管理下で使用してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※直射日光の当たる場所や炎天下の車内など異常に温度が高くなる場所で保管しない。
※水のかかるところ、湿気の多い場所で長期間の使用、保管、放置はしないでください。
※水に濡らしたり、浸けたりしないでください。
※本製品を分解、改造、を行わないでください。
※ライトをつけたまま放置しないでください。
※エアロゾル、スプレー、圧縮ガスなどの製品の近くでは使わないでください。
※廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486988HED-8162
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする