ヒロ・コーポレーション
多機能ソーラーラジオライト
スマホが充電できる
災害発生時・停電時に大活躍!
4種の電源:ソーラー/USB充電/手回し充電/乾電池
多機能:読書ライト/懐中電灯/SOS点滅&コール/スマホ充電/AMFMラジオ
用途
災害発生時・停電時の懐中電灯、ラジオ、スマホの充電、SOSなどに
付属品
専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)
0~45(充電時:10~40)
本体質量(g)
286
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
USB充電:約3.5 手回し充電:約18 ソーラー充電:約96(晴天の太陽光直射の環境において)
バッテリー容量(mAh)
4000
光束(Lm)
懐中電灯:(中灯)約55/(上下灯)約60/(中灯+上下灯)約105 読書ライト:約35 SOSライト:約105
防水性
IPX3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約145×約78×約53
注意
※品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害についてはメーカーはその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
※充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜く、またはダイナモの回転をやめて充電を中止してください。
※使用中、本体やUSBケーブルが異常に熱くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
※充電を行う際は、乾電池が入っていないことを必ず確認してください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487015
HED-7851
1個
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68487031
HED-7851
1ケース(12個)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください