ヒロ・コーポレーション
コンセント式センサーライト
コンセントに差し込むだけ
通常センサーライトとして!
停電時懐中電灯として!
停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!
用途
通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に
材質
ABS、アクリル
使用温度範囲(℃)
0~35
本体質量(g)
87
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
点灯方式
フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード
充電時間(時間)
8
バッテリー容量(mAh)
200(3.7V 0.74Wh)
光束(Lm)
(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47
バッテリー稼動時間
6時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約44×約136×約29
注意
※火のそばや高温の場所で充電・保管・放置しない。
※火の中へ投入、加熱をしない。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を加えない。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※交流100Vで使用する。
※差し込みプラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込む。
※差し込みプラグの刃、及び根本に埃がついている場合は、きれいにふき取る。
※子供の手の届かない場所で使用する。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
※調光器では使用しない。
※布や紙など燃えやすいものをかぶせない。
※天井やライティングレールのなどの下向きコンセントには取り付けない。
※本製品を浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
※本体に濡れた手で触れない。水がかかるような場所で使用しない。
※強い衝撃を加えたり、落としたりしない。
※内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※内部バッテリーの液がもれたら火気から遠ざける。
※フラッシュライト点灯中、ライトをのぞき込んだり、光を直接目に当てない。
※暖房器具やガス器具など、火のそばや高温となる場所には設置しない。
※周囲温度が35℃以上の環境では使用しない。
※自分で正しく操作できない人には使用させない。
※使用時間が極端に短くなった場合は使用しない。
※センサーライトは、昼間や照明などが点灯している明るい場所では点灯しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486918
HDL-9015
1個
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68486927
HDL-9015
1ケース(12個)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください