ヒロ・コーポレーション
乾電池式2WAYランタンライト
災害発生時・停電時に大活躍!
ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様
ランタンライトは3段階の調光可能!
用途
災害発生時、停電時に
材質
ABS、PC
使用温度範囲(℃)
約5~40
本体質量(g)
132
光源
LED
点灯方式
懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅)
光束(Lm)
懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約125×約150×約117
連続点灯時間(時間)
【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
内容量
1ケース(12個)
注意
※品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害についてはメーカーはその責を負わないものとします。予めご了承ください。
※12歳未満の子供が使用する場合は、大人の管理下の元で使用してください。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着した時は、すぐに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※異常を感じた場合、電源をOFFにして、ただちに使用を中止してください。
※異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※分解、修理、改造をしないでください。
※水を掛けたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しないでください
※電池のプラス、マイナス逆接続をしない。
※新旧(新しい電池と使用した電池)電池の混用や異種(容量の違った電池、品種の違った電池)を一緒に使用しないでください。
※本製品を火中に投入しないでください。
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないでください。
※充電式電池(ニッケル水素電池など)を使用しないでください
※ご使用前には、動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないかご確認ください。
※電池は使用推奨期限内のものをご使用ください。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。
※ご使用にならない時は、必ずライトを消してください。
※廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。
※点灯中のライトを直視しないでください。
※ライトをつけたまま放置しないでください。
※本製品に防水機能はありません。水に濡らしたり、浸けたりしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486979
HED-7066
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください