ヒロ・コーポレーション
緊急水なし非常用トイレ
凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます
長期保存可能で、いざという時に
用途
地震、断水などの災害時のトイレに
材質
凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
注意
※汚物袋は鋭利な物に触れないようにしてください。
※凝固剤は洋式便器の中に直接投入しないでください。トイレが詰まる原因となります。
※汚物袋は、一回のご使用ごとにお取替えください。
※薬の副作用や疾病などの影響により、尿や便が凝固しないことがあります。凝固しない場合でも水洗トイレに流さないでください。
※お子様やペットなどが製品で遊んだりすると、誤って袋をかぶり窒息するおそれがありますので、必ず手の届かない所に保管してください。
※凝固剤は誤って飲み込まないよう、お子様やペットの手の届かない所に保管してください。
※万が一凝固剤を飲み込んで閉まった場合、水で口の中をすすぎ、コップ1.2杯の水又は牛乳を飲み、ただちに医師の診断を受けてください。
※凝固剤が皮膚に付着した場合、速やかに水で流してください。
※凝固剤が目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い、ただちに眼科医に相談してください。
※火気に注意し、高温・直射日光のあたる場所を避けて保管してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ご使用後は、各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください。
※製造工程上により、袋に小さなくぼみがでる場合がありますが、使用に問題はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
本体質量(kg)
使用可能回数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487076
HED-7042
1個
凝固剤×50 汚物袋×50 ごみ袋×5 便座カバー×3
1.3
50回
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
68487085
HED-7042
1ケース(12個)
凝固剤×50 汚物袋×50 ごみ袋×5 便座カバー×3
1.3
50回
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68487101
HED-7059
1個
凝固剤×100 汚物袋×100 ごみ袋×10 便座カバー×5
2.6
100回
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68487110
HED-7059
1ケース(6個)
凝固剤×100 汚物袋×100 ごみ袋×10 便座カバー×5
2.6
100回
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください