ヒロ・コーポレーション
携帯ミニトイレ4P
繰り返し使えるアルミパック!
地震・断水などの災害時、渋滞などの緊急時に!
市販の凝固剤を使えば繰り返し利用可能!
用途
地震、断水などの災害時のトイレに
セット内容
本体×4 凝固剤×4
材質
本体:ポリエチレン 凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム
寸法(幅W×高さH)(mm)
使用時:約130×約270 携帯時:約140×約100
本体質量(g)
(本体+凝固剤)716
注意
※凝固剤は食べられません。中身を誤って食べてしまった場合は、本製品を持参し医師にご相談ください。
※凝固剤は水に流すことができません。
※使用後は各自治体の廃棄指示に従って処理してください。
※服用している飲み薬の種類や尿の個人差により固まりにくい場合があります。
※凝固剤に直接素手で触れないようにしてください。肌に付着した場合には速やかに洗い、異常を感じた場合には医師にご相談ください。
※幼児・ペットなどの手の届かない場所に保管してください。
※ご使用後は中身がこぼれないよう、しっかり密閉ファスナーを閉めてください。
※使用する際は、化学反応を起こすこともあるため、ほかの薬剤と混ぜずにご使用ください。
※本体は1回のご使用ごとにお取替えを推奨します。
※大便には使用できません。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損など、トラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。
※ご使用後、凝固剤のみを廃棄し、アルミパック本体を再利用することにより、繰り返し利用が可能となりますが、衛生上気になる方や、ウイルス感染の可能性がある方の排泄物で使用した際は1回でご使用をおやめください。また、繰り返しの回数はご利用頻度や保存方法によって異なります。繰り返しご使用の際はご自身の判断でお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487119
HDL-5116
1個
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68487128
HDL-5116
1ケース(24個)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください